text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 R Universele bithouder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm


Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-houders van Wera zijn voorzien van een torsieveer die kleine belastingspieken tijdens het schroeven afleidt. De combinatie van BiTorsion-bits en de torsiezone verlengt de levensduur van het gereedschap aanzienlijk. In BiTorsion-houders van Wera kunnen ook conventionele bits worden gebruikt. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2Z816010
Lengte (m) 75
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (m) 75
Magnetisch Nee
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 897/4 R SB

Omschrijving

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-houders van Wera zijn voorzien van een torsieveer die kleine belastingspieken tijdens het schroeven afleidt. De combinatie van BiTorsion-bits en de torsiezone verlengt de levensduur van het gereedschap aanzienlijk. In BiTorsion-houders van Wera kunnen ook conventionele bits worden gebruikt. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05073420001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.