text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 896/4/1 SB Afstandshouder, 1/4" x 50 mm


896/4/1 SB Afstandshouder, 1/4", x 50 mmHoogwaardige afstandshouder van aluminium, schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk.

Artikelnummer 1W654087
Lengte (mm) 50
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 50
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 896/4/1

Omschrijving

896/4/1 SB Afstandshouder, 1/4", x 50 mmHoogwaardige afstandshouder van aluminium, schroefdiepte kan traploos worden ingesteld en maakt naar wens verzinken van schroeven mogelijk.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W654087
EAN 4013288178725
UBB 500643509812
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05073210001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.