text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 895/4/1 K Universele bithouder, 1/4" x 52 mm


Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81286.053.872
Lengte (mm) 52
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 52
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 26
HS- en goederencode
Model 895 41K
Type Bit Holder

Omschrijving

Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05053872001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.