text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 887/4 RR Rapidaptor universele bithouder met ringmagneet, 1/4" x 57 mm


Rapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). De zwevend opgehangen, vrijlopende magneethuls houdt zelfs lange en zware schroeven muurvast. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81613.052.490
Lengte (m) 57
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Lengte (m) 57
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Ja
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode 8466103800
Model 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Description

Rapidaptor universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4" buitenzeskant aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173). De zwevend opgehangen, vrijlopende magneethuls houdt zelfs lange en zware schroeven muurvast. Dankzij de Rapidaptor-technologie kunnen bits worden geplaatst zonder daartoe de huls te moeten bedienen. Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuiven - zo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen. 1/4" zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Manufacturer article nr  05052490001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.