text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 5.5 x 23 mm


Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (m) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (m) 23
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode
Type Zyklop Socket

Omschrijving

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 81004.055.023
EAN 4013288120120
UBB 500511972886
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 05003504001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.