text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/4 Adapter, 3/8" x 50 mm


Tool shaft (adaptor) for power tool sockets with hexagon head drive by Wera. Drive: ¼ hexagonal.

Artikelnummer 81280.050.215
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Dophouder Ja
Vierkant 10 mm (3/8")
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 26
HS- en goederencode
Model 870/4
Type Adapter

Omschrijving

Tool shaft (adaptor) for power tool sockets with hexagon head drive by Wera. Drive: ¼ hexagonal.

Artikelnummers

Artikelnummer 81280.050.215
EAN 4013288017079
UBB 425232107739
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05050215001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.