text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8780 C Koloss Verlengstuk, 341 x 137 mm


Extension for the Wera Koloss out of tough, tempered chrome-molybdenum steel. Can be used as an extension with the Wera KOLOSS 8002 C to increase the torque to be applied. Multi-component Kraftform handle optimised to withstand pressure, impact and tensile loads. Safety instructions laser-engraved for permanent recognition.

Artikelnummer 4A326967
Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Vierkant Overig
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 137
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Vierkant Overig
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 446.6
HS- en goederencode
Model 8780 C

Omschrijving

Extension for the Wera Koloss out of tough, tempered chrome-molybdenum steel. Can be used as an extension with the Wera KOLOSS 8002 C to increase the torque to be applied. Multi-component Kraftform handle optimised to withstand pressure, impact and tensile loads. Safety instructions laser-engraved for permanent recognition.

Artikelnummers

Artikelnummer 4A326967
EAN 4013288144614
UBB 500643605438
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05003695001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.