text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 TRI-WING® Bits, 2 x 89 mm


High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 4B563905
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Tri-wing
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Tri-wing
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 24
HS- en goederencode
Model 875/4 TRI-WING

Omschrijving

High quality bits for TRI-WING® screws. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 4B563905
EAN 4013288094612
UBB 500643505448
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066786001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.