text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 872/9 Microstix® Bits, F x 44 mm


Bits voor Microstix®-schroeven met 4 mm Halfmoon aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.

Artikelnummer 7W634425
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 872/9 Microstix

Omschrijving

Bits voor Microstix®-schroeven met 4 mm Halfmoon aandrijving voor directe plaatsing in machinekop.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W634425
EAN 4013288179302
UBB 500643499428
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066852001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.