text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix® Bits, 1 x 44 mm


Bits voor Microstix-schroeven® met 4 mm halfmaandrijving voor directe inbreng in het elektrisch gereedschap.

Artikelnummer 2E925546
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 2.7
HS- en goederencode
Model 872/9 Microstix

Omschrijving

Bits voor Microstix-schroeven® met 4 mm halfmaandrijving voor directe inbreng in het elektrisch gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2E925546
EAN 4013288179326
UBB 500643499832
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066854001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.