text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix® Bits, 0 x 44 mm


Bits for Microstix® screws with 4 mm halfmoon drive for direct insertion in the power tool.

Artikelnummer 4F430632
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 0
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 0
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat Overig
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 2.7
HS- en goederencode
Model 872/9 Microstix

Omschrijving

Bits for Microstix® screws with 4 mm halfmoon drive for direct insertion in the power tool.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F430632
EAN 4013288179319
UBB 500643499675
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066853001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.