text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 5 x 50 mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 8F581301
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.1
HS- en goederencode
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F581301
EAN 4013288033260
UBB 500643566408
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066666001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.