text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Wera 871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 4 x 89 mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 7R901662
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 13.4
HS- en goederencode
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 7R901662
EAN 4013288094483
UBB 500643566242
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066685001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.