text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 TORQ-Set-Mplus Bits, 4 x 50 mm


Hoogwaardige bits voor TORQ-SET-schroeven®. De sterkere flanken - vergeleken met het conventionele TORQ-SET-profiel® - zorgen voor 70% meer breekkoppel en daardoor een verhoogde duurzaamheid, terwijl ze tegelijkertijd perfect in de schroefkop passen. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 2D973636
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.1
HS- en goederencode
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET-schroeven®. De sterkere flanken - vergeleken met het conventionele TORQ-SET-profiel® - zorgen voor 70% meer breekkoppel en daardoor een verhoogde duurzaamheid, terwijl ze tegelijkertijd perfect in de schroefkop passen. 1/4" zeshoek, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2D973636
EAN 4013288033253
UBB 500643566085
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066664001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.