text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Wera 871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 6 x 50 mm


Artikelnummer 9J150176
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.2
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.2
HS- en goederencode
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 9J150176
EAN 4013288033345
UBB 500643564262
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066690001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.