text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 1/4" x 50 mm


Hoogwaardige bits voor TORQ-SET-schroeven®. De sterkere flanken - vergeleken met het conventionele TORQ-SET-profiel® - zorgen voor 70% meer breekkoppel en daardoor een verbeterde duurzaamheid, terwijl ze tegelijkertijd een perfecte pasvorm in de schroefkop bieden. De diamantcoating van de bit zorgt voor een stevige pasvorm in de schroef, vermindert de benodigde contactdruk en verlaagt het risico op doorglijden. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 1C840186
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20.2
HS- en goederencode
Model 871/4 DC TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET-schroeven®. De sterkere flanken - vergeleken met het conventionele TORQ-SET-profiel® - zorgen voor 70% meer breekkoppel en daardoor een verbeterde duurzaamheid, terwijl ze tegelijkertijd een perfecte pasvorm in de schroefkop bieden. De diamantcoating van de bit zorgt voor een stevige pasvorm in de schroef, vermindert de benodigde contactdruk en verlaagt het risico op doorglijden. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C840186
EAN 4013288033376
UBB 500643564833
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066696001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.