text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 5/16" x 32 mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 3P304234
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.2
HS- en goederencode
Model 871/2 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. Tough viscous for universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P304234
EAN 4013288033215
UBB 500643563439
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066656001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.