text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 32 mm, 32 mm


High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 6B462310
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 11
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 62
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 11
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 13.5
HS- en goederencode
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

High quality bits for TORQ-SET® screws. The stronger flanks - when compared with the conventional TORQ-SET® profile - result in 70% more breaking torque and thereby enhanced durability whilst at the same time providing a perfect fit in the screw head. Tough viscous for universal use. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6B462310
EAN 4013288093011
UBB 500643562696
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066635001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.