text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 TORQ-SET® Mplus bits, 25 mm, 3 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 5F832601
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 60
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Size bit (mm) 30
Screwing system Other
Total length (mm) 60
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Two-sided No
Type of cross head Other
Brand Wera
Commodity code 82079030
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Description

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 5F832601
EAN 4013288033093
UBB 500643561037
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05066622001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.