text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 25 mm, 1 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 9U786026
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 871/1 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Door de steilere randen t.o.v. het conventionele TORQ-SET® profiel wordt een ca. 70% hoger breukdraaimoment en een goede grip op de schroef bereikt en daarmee een vele malen langere levensduur van het gereedschap. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9U786026
EAN 4013288041562
UBB 500643560617
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066619001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.