text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 TORQ-Set® Mplus Bits, 1/4" x 32 mm


Hoogwaardige bits voor TORQ-SET-schroeven®. De sterkere flanken - vergeleken met het conventionele TORQ-SET-profiel® - zorgen voor 70% meer breekkoppel en daardoor een verbeterde duurzaamheid, terwijl ze tegelijkertijd perfect passen in de schroefkop. Stevig viskeuze voor universeel gebruik. 5/16" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummer 1C450177
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Torq-set
Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 11.2
HS- en goederencode
Model 871/2 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET-schroeven®. De sterkere flanken - vergeleken met het conventionele TORQ-SET-profiel® - zorgen voor 70% meer breekkoppel en daardoor een verbeterde duurzaamheid, terwijl ze tegelijkertijd perfect passen in de schroefkop. Stevig viskeuze voor universeel gebruik. 5/16" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-D 8.

Artikelnummers

Artikelnummer 1C450177
EAN 4013288033208
UBB 500643563272
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066654001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.