text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 8 x 25 mm


Artikelnummer 8I901097
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 5.2
HS- en goederencode
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 8I901097
EAN 4013288033178
UBB 500643559809
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066642001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.