text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/1 DC TORQ-Set® Mplus Bits, 4 x 25 mm


Artikelnummer 6H523278
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6
HS- en goederencode
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Artikelnummers

Artikelnummer 6H523278
EAN 4013288099525
UBB 500643559494
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066638001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.