text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 870/4 Adapter, 1/4" x 50 mm


Gereedschapsschacht (verbindingselement) voor machine-aangedreven steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant aandrijving van Wera. Aandrijving 1/4" zeskant.

Artikelnummer 81280.050.205
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Dophouder Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Dophouder Ja
Aansluitmaat dopzijde (mm) 6.3
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 870/4
Type Adapter

Omschrijving

Gereedschapsschacht (verbindingselement) voor machine-aangedreven steeksleutelinzetstukken met buitenvierkant aandrijving van Wera. Aandrijving 1/4" zeskant.

Artikelnummers

Artikelnummer 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05050205001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.