text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 870/2 Adapter, 1/2 x 5/16"


Tool shank for power tool sockets with square head output. 5/16 hexagonal drive.

Artikelnummer 2P906853
Lengte (m) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat (mm) 12.5
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Aansluitmaat (mm) 12.5
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 6.8
HS- en goederencode
Model 870/2

Omschrijving

Tool shank for power tool sockets with square head output. 5/16 hexagonal drive.

Artikelnummers

Artikelnummer 2P906853
EAN 4013288184269
UBB 500643542805
UNSPSC 41106401
Fabrikant artikelnummer 05136002001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.