text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 87 Combikling, TX 7 x TX 9 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81822.007.009
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode
Model 87
Type Torx Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81822.007.009
EAN 4013288000637
UBB 425120000459
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002968001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.