text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 87 Combikling, TX 6 x TX 8 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81822.006.008
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Geen
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode 8207903000
Model 87
Type Torx Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81822.006.008
EAN 4013288000620
UBB 425120000376
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002966001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.