text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 87 Combikling, TX 20 x TX 25 x 175 mm


Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummer 81822.020.025
Aandraaivoorziening Torx
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6
Tweezijdig Ja
Type kruiskop Geen
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Model 87
Type Torx Combination Blade

Omschrijving

Combikling voor Vario-handgrepen. De dubbele klingen worden gemaakt van hoogwaardig bit-materiaal en gaan dan ook zeer lang mee. De Wera Black Point punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming.

Artikelnummers

Artikelnummer 81822.020.025
EAN 4013288000651
UBB 203120157698
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05002973001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.