text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 8 x 50 mm


Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 8V710791
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 8
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Type Nut Setter

Omschrijving

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8V710791
EAN 4013288101105
UBB 500643494882
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060423001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.