text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 6 x 50 mm


Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 8R595267
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 6
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 6
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 28
HS- en goederencode
Model 869/4 M SB

Omschrijving

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 8R595267
EAN 4013288105707
UBB 500643497026
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073501001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.