text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 5.5 x 50 mm


Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 9J978015
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 5.5
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Sleutelwijdte -
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 19.75
HS- en goederencode
Type Nut Setter

Omschrijving

Metric nutsetter for hexagon head screws. Comes with a strong permanent magnet. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J978015
EAN 4013288101075
UBB 500643494213
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060420001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.