text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 3/8" x 50 mm


Steeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9S707077
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 869/4 M SB

Omschrijving

Steeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9S707077
EAN 4013288105783
UBB 500643498842
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05073510001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.