text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 12 x 50 mm


Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 6T267706
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Emballé par 1

Spécifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 12
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 12
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82042000
Model 869/4 M

La description

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T267706
EAN 4013288101143
UBB 500643495616
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060427001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.