text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Dopbit, 9 x 50 mm


Niet-magnetisch ontwerp. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 0H582779
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 9
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 9
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Sleutelwijdte -
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode
Model 869/4

Omschrijving

Niet-magnetisch ontwerp. 1/4" zeshoekig, geschikt voor houders volgens DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0H582779
EAN 4013288100986
UBB 500643492498
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060404001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.