text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 869/4 Dopbit, 7/16" x 50 mm


Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 0J728561
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 24.8
HS- en goederencode
Model 869/4

Omschrijving

Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 0J728561
EAN 4013288101068
UBB 500643494056
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060412001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.