Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
8G677106
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
Wera 869/4 Dopbit, 5/16" x 50 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8G677106
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
21
Lengte (m)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
21
Lengte (m)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Magnetisch
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.3
Voor slagschroevendraaier
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Model
869/4
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Niet-magnetische uitvoering. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.
Artikelnummers
Artikelnummer
8G677106
EAN
4013288101044
UBB
500643493637
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
05060410001