text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Dopbit, 13 x 50 mm


Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 9U656696
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (m) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 13
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Sleutelwijdte -
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 31.24
HS- en goederencode
Model 869/4

Omschrijving

Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9U656696
EAN 4013288101020
UBB 500643493223
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060408001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.