text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Binnenvierkant Bits, # 1 x 89 mm


High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 5P907360
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenvierkant
Grootte 1
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Binnenvierkant
Grootte 1
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 51
HS- en goederencode
Model 868/4 V

Omschrijving

High quality bits for square socket screws with holding function. The wedging forces resulting from the contact pressure between the drive tip and the screw profile securely hold the screw on the tool. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5P907360
EAN 4013288169198
UBB 500643490252
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060297001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.