text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Binnenvierkant Bits, # 2 x 70 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 5I298555
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Packed per 1

Specifications

Grootte bit (mm) 2
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/4

Description

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 5I298555
EAN 4013288041050
UBB 500643488454
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060182001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.