text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 868/4 BTZ Binnenvierkant Bits, # 3 x 50 mm


BiTorsion bits for square head socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 6I030867
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/4 BTZ

Omschrijving

BiTorsion bits for square head socket screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Best possible service life with the matching holder. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6I030867
EAN 4013288041296
UBB 500643486052
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060149001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.