text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Binnenvierkant Bits, # 3 x 50 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 3P380769
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 50
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/4
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 3
Totale lengte (mm) 50
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/4

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3P380769
EAN 4013288030306
UBB 500643489023
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060170001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.