text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Binnenvierkant Bits, # 1 x 70 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 5U538181
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 70
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.6
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Totale lengte (mm) 70
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 10.6
HS- en goederencode
Model 868/4

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5U538181
EAN 4013288041043
UBB 500643487613
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060180001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.