text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 868/4 Binnenvierkant Bits, # 1 x 50 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 6K623906
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 50
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/4
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Totale lengte (mm) 50
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/4

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 6K623906
EAN 4013288030283
UBB 500643487464
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060160001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.