text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Binnenvierkant Bits, # 1 x 152 mm


Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummer 2I606421
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Binnenvierkant
Grootte 1
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Aandraaivoorziening Binnenvierkant
Grootte 1
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20.8
HS- en goederencode
Model 868/4

Omschrijving

Premium bits for square head socket screws. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I606421
EAN 4013288040923
UBB 500643488033
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134805001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.