text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 868/4 Binnenvierkant Bits, # 00 x 50 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 5C383244
Totale lengte (mm) 50
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 50
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/4

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 5C383244
EAN 4013288030269
UBB 500643487043
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060150001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.