text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Binnenvierkant Bits, # 4 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 3H711258
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 25
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/1 Z
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Totale lengte (mm) 25
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/1 Z

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H711258
EAN 4013288030252
UBB 500643485633
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066420001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.