text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 Z Binnenvierkant Bits, # 3 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 7N105798
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 25
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/1 Z
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Grootte bit (mm) 3
Totale lengte (mm) 25
Merken Wera
HS- en goederencode 82079030
Model 868/1 Z

Description

Hoogwaardige bits voor binnenvierkantschroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 7N105798
EAN 4013288030245
UBB 500643485484
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05066415001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.