text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 868/1 V Binnenvierkant Bits, # 1 x 25 mm


Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 3Q206772
Grootte bit (mm)
Totale lengte (mm) 25
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/1 V
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 1
Totale lengte (mm) 25
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 868/1 V

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor binnenvierkant-schroeven, met vasthoudfunctie. Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05340245001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.