text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 7 x 64 mm


Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummer 7D404120
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 7
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 64
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 9
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.9
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX

Omschrijving

Harde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 7D404120
EAN 4013288113559
UBB 500643472847
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05345035001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.