text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 6 x 64 mm


Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Artikelnummer 7S974741
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 64
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 64
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 2
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 4.9
HS- en goederencode
Model 867/9 C TORX

Omschrijving

Hard bits for recessed TORX® screws. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Artikelnummers

Artikelnummer 7S974741
EAN 4013288113566
UBB 500643472433
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05345056001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.